ENDO(遠藤照明)
ベースダウンライト 白コーン
消費電力(W)
79.9
仕様
電源ユニット付、電源ユニット別梱包、断熱施工不可、ボルト取付兼用
種別
非調光
質量(kg)
3.2
色
枠:アルミダイキャスト(白艶消)、コーン:アルミ(白艶消)
電源(V)
100-242
全光束(Lm)
7255
エネルギー消費効率(Lm/W)
90.8
光源寿命
40000時間
LED
LEDモジュール
演色指数(Ra)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30793306
ERD2263W
4000 ナチュラルホワイト
¥
58,800
取扱い終了
返品不可
30793315
ERD2264W
3500 温白色
¥
58,800
取扱い終了
返品不可
30793324
ERD2265W
3000
¥
58,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください