ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ダウンライト
ベースダウンライト 白コーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30793324
品番
ERD2265W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥58,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
79.9
仕様
電源ユニット付、電源ユニット別梱包、断熱施工不可、ボルト取付兼用
種別
非調光
質量(kg)
3.2
色
枠:アルミダイキャスト(白艶消)、コーン:アルミ(白艶消)
電源(V)
100-242
全光束(Lm)
7255
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
90.8
光源寿命
40000時間
LED
LEDモジュール
演色指数(Ra)
85