ERD2264W ベースダウンライト 白コーン ENDO(遠藤照明) 30793315

ベースダウンライト 白コーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30793315 品番ERD2264W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)79.9 仕様電源ユニット付、電源ユニット別梱包、断熱施工不可、ボルト取付兼用 種別非調光 質量(kg)3.2 枠:アルミダイキャスト(白艶消)、コーン:アルミ(白艶消) 電源(V)100-242 全光束(Lm)7255 色温度(K)3500 温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)90.8 光源寿命40000時間 LEDLEDモジュール 演色指数(Ra)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする