ENDO(遠藤照明)
ベースダウンライト 鏡面マットコーン
消費電力(W)
49.1
仕様
電源ユニット付、電源ユニット別梱包、断熱施工不可
種別
水銀ランプ200W、FHT42W×3
質量(kg)
1.9
色
枠:アルミダイキャスト(白艶消)、コーン:アルミ(鏡面マット仕上)
電源(V)
100-242
全光束(Lm)
4707
エネルギー消費効率(Lm/W)
95.8
光源寿命
40000時間
LED
LEDモジュール
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
演色指数(Ra)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30801094
ERD4415S
3000
85
¥
35,500
取扱い終了
返品不可
30801103
ERD4417S
4000 ナチュラルホワイト
82
¥
35,500
取扱い終了
返品不可
30801112
ERD4419S
5000 昼白色
82
¥
35,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください