ERD4415S ベースダウンライト 鏡面マットコーン ENDO(遠藤照明) 30801094

ベースダウンライト 鏡面マットコーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30801094 品番ERD4415S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)49.1 仕様電源ユニット付、電源ユニット別梱包、断熱施工不可 種別水銀ランプ200W、FHT42W×3 質量(kg)1.9 枠:アルミダイキャスト(白艶消)、コーン:アルミ(鏡面マット仕上) 電源(V)100-242 全光束(Lm)4707 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)95.8 光源寿命40000時間 LEDLEDモジュール 演色指数(Ra)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする