ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ダウンライト
ベースダウンライト 鏡面マットコーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30801103
品番
ERD4417S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
49.1
仕様
電源ユニット付、電源ユニット別梱包、断熱施工不可
種別
水銀ランプ200W、FHT42W×3
質量(kg)
1.9
色
枠:アルミダイキャスト(白艶消)、コーン:アルミ(鏡面マット仕上)
電源(V)
100-242
全光束(Lm)
4707
色温度(K)
4000 ナチュラルホワイト
エネルギー消費効率(Lm/W)
95.8
光源寿命
40000時間
LED
LEDモジュール
演色指数(Ra)
82