ENDO(遠藤照明)
アウトドアスポットライト
消費電力(W)
305.4
仕様
電源内蔵、任意方向取付可能、防湿防雨形(IP66)、調光不可、LED交換不可
種別
メタルハライドランプ700W相当
質量(kg)
27
色
アルミダイキャスト、メタリック仕上(シルバーメタリック)、反射板:アルミ(鏡面仕上)、透明一部消アクリル
電源(V)
100-242
光源寿命
40000時間
LED
LEDモジュール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30810194
ERS4107S
27975
5000 昼光色
91.6
70
¥
245,000
取扱い終了
返品不可
30810203
ERS4108S
25372
4000 ナチュラルホワイト
83
82
¥
245,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください