ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ポーチライト
アウトドアスポットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30810194
品番
ERS4107S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥245,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
305.4
仕様
電源内蔵、任意方向取付可能、防湿防雨形(IP66)、調光不可、LED交換不可
種別
メタルハライドランプ700W相当
質量(kg)
27
色
アルミダイキャスト、メタリック仕上(シルバーメタリック)、反射板:アルミ(鏡面仕上)、透明一部消アクリル
電源(V)
100-242
全光束(Lm)
27975
色温度(K)
5000 昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
91.6
光源寿命
40000時間
LED
LEDモジュール
演色指数(Ra)
70