ERS4108S アウトドアスポットライト ENDO(遠藤照明) 30810203

アウトドアスポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30810203 品番ERS4108S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥245,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)305.4 仕様電源内蔵、任意方向取付可能、防湿防雨形(IP66)、調光不可、LED交換不可 種別メタルハライドランプ700W相当 質量(kg)27 アルミダイキャスト、メタリック仕上(シルバーメタリック)、反射板:アルミ(鏡面仕上)、透明一部消アクリル 電源(V)100-242 全光束(Lm)25372 色温度(K)4000 ナチュラルホワイト エネルギー消費効率(Lm/W)83 光源寿命40000時間 LEDLEDモジュール 演色指数(Ra)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする