RIKEN(理研機器)
高圧メスオスソケット
形状
ソケット
接続ねじ種類
Rc×R
使用流体
油
最高使用圧力(MPa)
70
仕様
ねじ込み継手
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10474205
FMS-1/2X1/2
65
838-5305
Rc1/2×R1/2
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10474214
FMS-1/2X3/4
60
838-5306
Rc1/2×R3/4
¥
2,790
¥
2,788
¥
3,067
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10474223
FMS-1/2X3/8
55
838-5307
Rc1/2×R3/8
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10474232
FMS-1/2X8/8
60
838-5308
Rc1/2×R1
¥
7,630
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10474248
FMS-1/4X3/8
45
838-5309
Rc1/4×R3/8
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10474257
FMS-3/4X1/2
62
838-5310
Rc3/4×R1/2
¥
3,910
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10474266
FMS-3/4X8/8
65
838-5311
Rc3/4×R1
¥
3,860
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10474275
FMS-3/4X8/8L
160
838-5312
Rc3/4×R1
¥
5,870
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10474284
FMS-3/8X1/2
50
838-5313
Rc3/8×R1/2
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10474293
FMS-3/8X1/4
50
838-5314
Rc3/8×R1/4
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10474302
FMS-3/8X3/4
55
838-5315
Rc3/8×R3/4
¥
2,790
¥
2,788
¥
3,067
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10474318
FMS-3/8X3/8
50
838-5316
Rc3/8×R3/8
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10474327
FMS-3/8X8/8
55
838-5317
Rc3/8×R1
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10474336
FMS-8/8X1/2
75
838-5318
Rc1×R1/2
¥
8,210
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10474345
FMS-8/8X3/4
80
838-5319
Rc1×R3/4
¥
8,210
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10474354
FMS-8/8X8/8
80
838-5320
Rc1×R1
¥
7,180
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10474363
FMS-8/8X8/8L
160
838-5321
Rc1×R1
¥
8,190
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。