RIKEN(理研機器)
高圧メスオス角エルボ
接続ねじ種類
Rc×R
使用流体
油
最高使用圧力(MPa)
70
仕様
ねじ込み継手
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10474144
FML-1/2X1/2
エルボ
57
¥
3,690
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10474153
FML-3/8-T
クロス
58
¥
6,370
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10474162
FML-3/8X1/2
エルボ
51
¥
2,240
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10474178
FML-3/8X1/4
エルボ
46
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10474187
FML-3/8X3/8
エルボ
48
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10474196
FML-3/8X3/8L
エルボ
63
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。