RIKEN(理研機器)
高圧ニップル
形状
ニップル
接続ねじ種類
R
使用流体
油
最高使用圧力(MPa)
70
仕様
ねじ込み継手
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10473907
N-1/2-100
100
838-5326
R1/2
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10473916
N-1/2-150
150
838-5327
R1/2
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10473925
N-1/2-50
50
838-5328
R1/2
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10473934
N-1/4-40
40
838-5329
R1/4
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10473943
N-3/4-120
120
838-5330
R3/4
¥
3,220
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10473952
N-3/4-150
150
838-5331
R3/4
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10473968
N-3/4-80
80
838-5332
R3/4
¥
2,270
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10473977
N-3/8-120
120
838-5333
R3/8
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10473986
N-3/8-150
150
838-5334
R3/8
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10473995
N-3/8-40
40
838-5335
R3/8
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10474004
N-3/8-60
60
838-5336
R3/8
¥
740
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10474013
N-3/8-90
90
838-5337
R3/8
¥
1,010
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10474022
N-3/8X1/2
45
838-5338
R3/8×R1/2
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10474038
N-8/8-120
120
838-5339
R1
¥
3,750
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10474047
N-8/8-150
150
838-5340
R1
¥
4,780
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10474056
N-8/8-80
80
838-5341
R1
¥
3,040
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。