曜日別特売

トラスト トライタン コールドフードパン

トラスト トライタン コールドフードパン - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト トライタン コールドフードパン - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト トライタン コールドフードパン - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト トライタン コールドフードパン - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト トライタン コールドフードパン - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト トライタン コールドフードパン - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト トライタン コールドフードパン - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト トライタン コールドフードパン - TRUST(トラスト)[厨房用品]

割れにくく耐衝撃性に非常に優れ、食品保存や運搬などに最適です。
透明性にも優れ、中身が一目で確認できます。
BPA(ビスフェノールA)を含まないので安心してご使用いただけます。

仕様目盛付形状角形耐熱温度(℃)-40~100内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
サイズ
間口W×奥行D(mm)
深さ(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2993243784518.51/1530×325659-0127-0101
6,900
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
2993244684613.81/2320×265659-0127-0102
3,600
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
2993245584712.51/3325×176659-0127-0103
3,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
2993246484811.61/4265×162659-0127-0104
2,700
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
2993247384911.11/6176×162659-0127-0105
1,800
999
1,099(税込)
3日以内出荷
2993248284970.61/9176×108659-0127-0106
1,300
789
868(税込)
3日以内出荷
299324988452131/1530×3251009-0127-0107
8,600
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
29932507846261/2320×2651009-0127-0108
4,500
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
2993251684723.81/3325×1761009-0127-0109
3,900
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
2993252584822.41/4265×1621009-0127-0110
3,200
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
2993253484921.61/6176×1621009-0127-0111
2,100
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
2993254384980.81/9176×1081009-0127-0112
1,500
909
1,000(税込)
3日以内出荷
29932552845319.51/1530×3251509-0127-0113
10,100
6,098
6,708(税込)
3日以内出荷
2993256884638.81/2320×2651509-0127-0114
5,800
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
2993257784735.11/3325×1761509-0127-0115
4,600
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
2993258684833.81/4265×1621509-0127-0116
3,900
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
2993259584932.41/6176×1621509-0127-0117
2,900
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
29932604845425.71/1530×3252009-0127-0118
11,900
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
29932613846410.81/2320×2652009-0127-0119
7,400
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
29932622847471/3325×1762009-0127-0120
6,200
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする