千羽鶴印(エンテック)
ハイパック 角型
フタをはずして電子レンジでご使用できます。
容量(mL)
3100
形状
角型
材質
本体/ポリプロピレン、蓋/ポリエチレン
電子レンジ
○(蓋除く)
間口W×奥行D×高さH(mm)
300×150×90
耐熱温度(℃)
本体/-20~120、蓋/-30~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
TKG品番
9-0236-0142
TKG品番(2017)
6-0216-0139
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
間口W×奥行D×高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29932893
S-335
3100
300×150×90
¥
1,490
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください