アルマイト ゆうげ紀行 蒸し器セット

アルマイト ゆうげ紀行 蒸し器セット - hokua(北陸アルミニウム)
(2件のレビュー)

さっぱり、おいしく蒸し料理

加工パール発色アルマイト加工材質本体:アルミニウム合金 取っ手:フェノール樹脂内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
深さ(mm)
内寸法(mm)
容量(升)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2993451222cm22蒸す所/1062201段あたりのご飯/0.8
6,200
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
2993453724cm24蒸す所/1192401段あたりのご飯/1.2
7,500
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
2993455526cm26蒸す所/1292601段あたりのご飯/1.5
8,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
2993457328cm28蒸す所/1312801段あたりのご飯/2.2
9,000
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
2993459830cm30蒸す所/1333001段あたりのご飯/3
10,000
7,498
8,248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29934555
2023-12-28
用途: 厳冬下で外仕事をする際の、差し入れ用の肉まんやあんまんを作る為
サービス業

アルミ製なので、それまで使っていたステンレス製の製品に比べて蒸し上がるのが早く、現場で働く人達への差し入れようにほかほか蒸したての肉まんやあんまんを持って行くことができ評判も上々尾です。

対象商品 : 29934537
2020-02-07
用途: 蒸し物をする時
その他業種

アルミ製蒸し器なので軽く扱い易く、蒸気がまんべんなく回り大変使いがってが良いです。お赤飯や野菜の蒸し物も良くできました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする