アルティス
ホームシェフ キッチンヘラ
(2件のレビュー)
材質
66ナイロン
幅(mm)
75
全長(mm)
310
耐熱温度(℃)
210
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29934984
レッド
レッド
9-0475-0801
6-0447-1101
¥
400
¥
299
¥
329
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
29934993
イエロー
イエロー
9-0475-0802
6-0447-1102
¥
400
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
29935002
オレンジ
オレンジ
9-0475-0804
6-0447-1104
¥
400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください