TKG
スタッキングトレー H-6000 ピンク
繰り返し使えてラップ不要で経済的。
トレーを裏返して食品の衛生管理対策としても活用できます。
セッティングや片付け作業が簡単で時短に貢献します。
材質
FRP
色
ピンク
高さ(mm)
28
短辺(mm)
310
長辺(mm)
440
耐熱温度(℃)
130
TKG品番
9-0857-0201
TKG品番(2017)
6-0768-0101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29935894
-
¥
4,050
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください