TKG
脱毛防止 ショートハンドルブラシ ソフト
幅(mm)
80
全長(mm)
254
毛丈(mm)
44
ブラシ長(mm)
81
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29937215
124133
レッド
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
13日以内出荷
29937224
124135
イエロー
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
29937233
124131
ブルー
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
29937242
124132
グリーン
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
29937258
124134
ホワイト
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください