TKG
脱毛防止 ショートハンドルブラシ ハード
幅(mm)
80
全長(mm)
254
毛丈(mm)
44
ブラシ長(mm)
81
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29937267
124333
レッド
¥
4,400
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
29937276
124335
イエロー
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
29937285
124331
ブルー
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
29937294
124332
グリーン
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
29937303
124334
ホワイト
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください