TKG
脱毛防止 カウンターブラシ ソフト
幅(mm)
38
全長(mm)
317
毛丈(mm)
57
ブラシ長(mm)
135
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29937312
125133
レッド
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
29937328
125135
イエロー
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
29937337
125131
ブルー
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
29937346
125132
グリーン
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
29937355
125134
ホワイト
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください