池永鉄工
IK スタッキングステーキ皿
質量(kg)
0.5
外寸(mm)
130×20
内寸(mm)
120×16
鉄板厚さ(mm)
4
TKG品番
9-1862-2101
木台寸法(mm)
200×155
TKG品番(2017)
6-1662-1501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29940058
13cm
¥
3,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください