プラスチックテーパーゲージ 快段目盛

プラスチックテーパーゲージ 快段目盛 - SK(新潟精機)
(1件のレビュー)

段差目盛で読みやすい。隙間、パイプ内径、各種穴径測定に便利です。

用途隙間、パイプ内径、各種穴径測定に材質ポリカーボネイト質量(g)5全長×幅W×厚さ(mm)205×55×8内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29869193TPG-800KD1-15
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
56024395TPG-800KD(校正書・トレーサビリティ体系図付)150
オープン
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29869193
2019-06-25
用途: 使用するボルトのサイズ確認

特に問題はないです、希望としてはもっと薄くて曲がりやすくしてくれると
狭いところで使いやすいです、ついでに使い捨て出来る価格に

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする