モノタロウ

圧力計

圧力計 - モノタロウ圧力計 - モノタロウ圧力計 - モノタロウ圧力計 - モノタロウ
(16件のレビュー)

圧力表記が見やすい機器です。

用途レギュレータ/フィルターレギュレータの交換用圧力計です。使用圧力(MPa)0~1接続ねじ1/8PT使用流体空気本体サイズ(mm)外径約Φ42×厚さ約25内容量1個
注意
※用途以外での使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30789973-
459
505(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30789973
2025-08-29
用途: タイヤの空気圧調整
医療・福祉・介護関連業

今まで使っていたタイヤのエアチェッカーの圧力計が壊れたので購入しました。安くて良かったです。

対象商品 : 30789973
2023-09-22
用途: エアータンクのメーターが壊れたので交換するのに買いました。
インテリア露木建設業・工事業

エアータンクのメーターが壊れたので交換するのに買いました。
値段が安くて商品の性能も良く大変気に入りました。

対象商品 : 30789973
2022-07-18
用途: 工具メンテ
製造業

コンプレッサーの圧力計、針が壊れたので購入。コスパ最高です。

対象商品 : 30789973
2022-01-03
用途: 古いコンプレッサーの圧力計交換
建設業・工事業

安くて助かります なんの不満もないので
またリピートします

1が参考にしています
対象商品 : 30789973
2021-12-30
用途: コンプレッサー修理

発送も迅速で、価格も安く良かったです。
商品の品質も満足です。

2021-12-08
用途: 設備メンテ

安いにもほどがある。ステンのTと変わらん。

対象商品 : 30789973
2021-09-06
用途: コンプレッサーのオーバーホール

価格も手ごろで、性能的にも問題ありません。十分使用できる製品です。

対象商品 : 30789973
2020-12-15
用途: コンプレッサーのメンテナンス
鈴が峰

コンプレッサーの圧力計が動作しなくなったので交換しました
価格も安く接続口径に注意すれば大変良いものですよ

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
JIS規格の認証をとった商品でしょうか。
回答:
こちらの商品はJIS規格の認証をとっておりません。
2021-12-24
質問:
外径・厚さを教えてください。
回答:
下記の通りでございます。
外径:Φ42mm
厚さ(黒い本体部分のみ):約25mm
2021-12-24

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする