BOSCH(ボッシュ)
カゴボックスM
(1件のレビュー)
L-BOXXシステムに連結可能。ふたが無いため、大型物も収納可能。
用途
電動工具、手工具等の収納
仕様
ハンドル付き
トラスコ品番
826-5586
材質
ABS樹脂
質量(kg)
2.3
本体質量(g)
2300
内寸法(mm)
405×371×127
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
442×362×185
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29903274
LT-BOXX170
¥8,700
¥
6,398
¥7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください