オフィスシュレッダー OF23

オフィスシュレッダー OF23 - アイリスオーヤマオフィスシュレッダー OF23 - アイリスオーヤマオフィスシュレッダー OF23 - アイリスオーヤマオフィスシュレッダー OF23 - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

【クロスカット】【同時細断可能数23枚】【ダストボックス容量30L(A4用紙約700枚分)】
【ホッチキス対応】オフィスでのご使用に最適なオフィスシュレッダーです。
クロスカットで用紙を細かく細断。
シンプルなデザインなのでデスク周りにスッキリと置けます。
ホチキスで綴じた書類もそのまま細断できます。(※ホチキス10号針まで)
キャスター付きなので女性でも楽々移動できます。

用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断細断形状クロスカットダストボックス容量(L)約30トラスコ品番835-9337材質ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール質量(kg)18ホワイト/シルバー電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×600消費電力(W)(50/60Hz)500/600定格時間(分)15細断速度2.6m/分定格細断枚数(50Hz/60Hz)20枚投入口幅(mm)210最大細断枚数23枚グリーン購入法適合待機電力(W)1.0カットサイズ(mm)4.0×34リバース機能あり最大投入幅A4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29875922OF23
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
オートフィードシュレッダーで劇的効率アップ!

大量の書類を扱うオフィスなどでは大活躍。
使用場所などによってふさわしいタイプをお選びください。
アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら

細断中の待ち時間 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
ダストボックス容量 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
細断可能な枚数 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
カットサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29875922
2021-04-23
用途: 書類廃棄
日本電話株式会社建設業・工事業

開口部が狭いので、用紙を整理してからでないと利用できず
入れづらい

対象商品 : 29875922
2019-08-31
用途: 事務作業
株式会社二ノ宮重機建設業・工事業

今まで使っていたものが壊れ、シンプルさと使い勝手の良さから同じモデルのこの商品を選びました。音も静かになって満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする