設定情報
販売価格(税別)¥1,460~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
3M(スリーエム)

【オーダー】 ファインライン マスキングテープ 4734

【オーダー】 ファインライン マスキングテープ 4734 3M(スリーエム)

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】 ファインライン マスキングテープ 4734 (2件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

耐熱性の良好なゴム系粘着剤を、異なった特性の基材に均一に塗布した車両塗装用見切りテープです。
各々の特性を活かし、目的・部位・用途に適したテープをお使いいただくことができます。

注文コード29885178 テープ厚さ(mm)0.05 粘着力(N/cm)2.74 特性耐熱 サービス分類オーダー・加工 内容量1巻
注意
※150℃を超える条件で使用する場合は塗料の種類または色調により色移りが発生する場合があります。
※テープ剥離時のテープ背面の塗料剥がれは、塗料によってボディー温度が30℃以下に下がると発生する場合があります。 ボディー温度を30℃以上に保つことをお勧めします。
※テープの貼り跡については、塗料の種類・テープを剥がすタイミングにより発生する場合があります。
※耐熱性とは粘着剤・基材の耐熱特性を示したもので、糊残り特性と異なる場合があります。※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※加工元:3M特約加工販売店
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
離島 数量1につき 1,000 / 税込 1,100

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
29885178
2019-05-16
用途:
工作用
ジェネシス 様 (卸売・小売業)

水色の色がきれいなのは気に入りました。5mm幅で他の色はありますか。例えば黄緑、黒、桃色など。

対象商品:
29885178
2016-12-13
用途:
微細な部分のマスキングに

小スケールの模型のマスキング用に購入してみました。確かに薄いですが、思っていたほどの薄さと柔軟性ではありませんでした。確かにあまり薄くしても扱いに困るとは思いますが、値段が張るわりにビックリするほど少量ですし、先の厚さの件と合わせて、費用対効果はイマイチと感じました。これでなくてはならないので高くても買う!という商品ではなかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
シェアする