曜日別特売

金型研磨砥石 EDM・STONE

金型研磨砥石 EDM・STONE - Axel

強靭かつ磨滅が少ない硬度の特殊砥石。
鋭角の隅など細部の磨きにも著しい性能を発揮します。

用途放電加工後の荒仕上に適しています。砥粒中硬結合剤V適合材金型内容量1箱(20本)
全18種類を絞り込む
粒度
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
18種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29877986E1.5-6-320#3201.5×6×100
オープン
6,198
6,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
29877995E1.5-6-600#6001.5×6×100
オープン
6,198
6,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
29878013E3-13-180#1803×13×150
オープン
9,598
10,558(税込)
12日以内出荷
返品不可
29878038E3-13-320#3203×13×150
オープン
9,598
10,558(税込)
12日以内出荷
返品不可
29878056E3-13-600#6003×13×150
オープン
9,598
10,558(税込)
12日以内出荷
返品不可
29878065E3-6-120#1203×6×100
オープン
6,198
6,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
29878074E3-6-320#3203×6×100
オープン
6,198
6,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
29878083E3-6-600#6003×6×100
オープン
6,198
6,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
29878092E5-13-120#1205×13×150
オープン
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
29878108E5-13-180#1805×13×150
オープン
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
29878117E5-13-240#2405×13×150
オープン
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
29878126E5-13-320#3205×13×150
オープン
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
29878135E5-13-400#4005×13×150
オープン
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
29878144E5-13-600#6005×13×150
オープン
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
29877977E1.5-6-120#1201.5×6×100
オープン
取扱い終了
29878004E3-13-120#1203×13×150
オープン
取扱い終了
29878022E3-13-240#2403×13×150
オープン
取扱い終了
29878047E3-13-400#4003×13×150
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする