Axel
金型研磨砥石 GREEN・STONE
緑色Sic砥粒と特殊な結合剤の砥石で、研磨面をキズつけず、安定した仕上がげ面を得られます。
超硬、焼入れ鋼などに適しています。
用途
非鉄金属・硬質工具等
砥粒
中硬
結合剤
GC
適合材
金型、非鉄金属、硬質工具等
内容量
1箱(20本)
全10種類を絞り込む
粒度
選択してください
#120
#180
#240
#320
#400
#600
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
3×13×150
5×13×150
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
粒度
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29878153
G3-13-120
#120
3×13×150
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29878162
G3-13-180
#180
3×13×150
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29878178
G3-13-240
#240
3×13×150
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29878187
G3-13-320
#320
3×13×150
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29878196
G3-13-400
#400
3×13×150
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29878205
G3-13-600
#600
3×13×150
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29878214
G5-13-180
#180
5×13×150
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29878223
G5-13-240
#240
5×13×150
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29878232
G5-13-320
#320
5×13×150
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29878248
G5-13-600
#600
5×13×150
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください