スターエム
超硬替刃式座掘錐(ドリルなし)
No.29ハイス替刃式座掘錐の後継品です。
替刃は両側使用可能なので長寿命・経済的です。
用途
一般木材・堅木の穴あけに適しています。
材質
(ガイド)普通鋼、(カッター)普通鋼・超硬刃
セット内容
六角レンチ/ 専用レンチ
全長(mm)
ガイド/92、カッター/83
シャンク径(Φmm)
六角軸12
適合電動機
電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)
1000~1500
内容量
1個
注意
※カッター台はNo.29 ハイス替刃式座掘錐の製品と同製品です。なので本製品を購入いただかなくても、超硬替刃式座掘錐の替刃(スクイ刃・ケガキ刃)を交換するだけで使用可能です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
刃先径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29885494
28K-1555
15×55
15
55
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
29885503
28K-1560
15×60
15
60
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
29885512
28K-1565
15×65
15
65
¥
14,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29885528
28K-1860
18×60
18
60
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29885537
28K-1865
18×65
18
65
¥
14,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください