曜日別特売

コードレスインパクトレンチ

コードレスインパクトレンチ - HiKOKI(旧:日立工機)

18Vで余裕の作業量
強力トルクでスピーディな締付け
防じん・耐水仕様、IP56国際規格適合証明書取得
多彩な作業に対応、4段打撃力切替機構付

バッテリー電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2900、(弱)0~2200、(強2)0~1500、(弱1)0~900最大締付トルク(N・m[kgf・cm])165[1685]四角ドライブ寸法(mm)12.7ねじ締め能力(mm)ボルトM6~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M12バッテリーリチウムイオン蓄電池形名BSL1850、BSL1830打撃数(min-1[打撃/分])(強)0~3200、(弱)0~2400、(強2)0~1500、(弱1)0~600内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※バッテリー・充電器・ケースは別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29904866WR18DBAL2 NN(L)アグレッシブグリーン
28,700
取扱い終了
29904875WR18DBAL2 NN(R)パワフルレッド
28,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする