HiKOKI(旧:日立工機)
椎茸ドリル
(2件のレビュー)
二重絶縁構造
軽量1.4kg
高速10000min
-1
で高効率
穴あけ能力(mm) 鉄工
-
穴あけ能力(mm) 木工
12
チャック能力(mm)
0.5~6.5
回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
電源(V)
単相100
電流(A)
4
消費電力(W)
380
コード長さ(m)
2心・2.5
質量(kg)
1.4
取付チャック
ねじ(U3/8”-24)チャック6.5TL
付属品
チャックハンドル、スパナ、ストッパ(穴あけ深さ調整装置)、カーボンブラシ(予備用)2個
トラスコ品番
759-9714
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29905094
DW12SA
¥
26,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください