植木バリカン

植木バリカン HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)

ツールレスでブレード交換!
庭木や生け垣に合わせてブレードが変えられます。

刈込み幅(mm)400 最大切断枝径(Φmm)約15 無負荷ストローク数(min-1)1800 電源(V)100 電流(A)3.4 消費電力(W)320 コード長さ(m)2心・0.35 ブレード両刃式(三面研磨刃)、特殊コーティングブレード 仕様特殊コーティングブレード 質量(kg)1.9 付属品チップレシーバ 電源タイプAC電源式 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※電源プラグを抜いた状態で作業してください。
※必ず手袋およびブレードケースを付けてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29905462 CH40SG
21,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

植木バリカン CH(N), CH40/45SG, CH35/40/45SH

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
29905462
2018-02-26
用途:
植木の選定
農・林・水産業

作業時の使用方法を厳守しなかったためコードをバリカンで切ってしまった。めんどくさがらず使用方法厳守で使うことをお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする