曜日別特売

難吸湿タイプ、780MPa級鋼用溶接棒

難吸湿タイプ、780MPa級鋼用溶接棒 - 神戸製鋼

同クラスの代表棒です。
X線性能、機械的性質に優れ、良好な耐割れ性を有します。
全姿勢での溶接作業性も極めて良好です。

JIS規格Z3211 E7816-N4CM2 U
全6種類を絞り込む
棒径(Φmm)
長さ(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
AWS規格
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29886964LB-1161箱(20kg)3.2A5.5 E11016-G 該当350
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29886973LB-1161箱(20kg)4A5.5 E11016-G 該当400
オープン
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29886982LB-1161箱(20kg)5A5.5 E11016-G 該当400
オープン
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62976673LB-1161箱(5kg)3.2A5.1 E11016-G該当350
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
62976682LB-1161箱(5kg)4A5.1 E11016-G該当400
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
29886955LB-1161箱(20kg)2.6A5.5 E11016-G 該当300
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする