曜日別特売

硬化肉盛用溶接棒

硬化肉盛用溶接棒 - 神戸製鋼

カッタナイフ、コンクリートカッタ、スピードマーラ、アースドリル等の肉盛溶接。
粗大なタングステン炭化物を多量に含み、溶着金属では最も硬く、優れた耐摩耗性能を示します。
割れが生じやすく、多層肉盛はできません。
機械加工は不可能です。剥離防止には600℃程度の溶接後熱処理を行ってください。

棒径(Φmm)6
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29887034HF-10001箱(20kg)
オープン
449,800
494,780(税込)
102日以内出荷
返品不可
62976463HF-10001箱(5kg)
オープン
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする