曜日別特売

軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 - 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 - 神戸製鋼
(3件のレビュー)

最もベーシックな低水素系棒です。
X線性能、機械的性質に優れ、アーク安定性、スラグ剥離、ビード外観が良好で、全姿勢に溶接が容易に行えます。
技能検定用としても使用されます。

全8種類を絞り込む
長さ(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
JIS規格
伸び(%)
引張強度(MPa)
AWS規格
電流範囲(A)下向
電流範囲(A)立向上進
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29887612LB-471箱(20kg)350棒端色:青白色、二次着色:黒色Z3211 EU4316U28540AWS A5.1 E7016該当90~13080~120
15,275
14,980
16,478(税込)
当日出荷
29887628LB-471箱(20kg)400棒端色:青白色、二次着色:黒色Z3211 EU4316U28540AWS A5.1 E7016該当130~180110~170
14,575
13,980
15,378(税込)
当日出荷
29887637LB-471箱(20kg)450棒端色:青白色、二次着色:黒色Z3211 EU4316U28540AWS A5.1 E7016該当180~240150~210
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
62976025LB-471箱(5kg)350棒端色:青白色、二次着色:黒色Z3211 EU4316U28540AWS A5.1 E7016該当90~13080~120
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
62976034LB-471箱(5kg)400棒端色:青白色、二次着色:黒色Z3211 EU4316U28540AWS A5.1 E7016該当130~180110~170
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
62976043LB-471箱(5kg)450棒端色:青白色、二次着色:黒色Z3211 EU4316U28540AWS A5.1 E7016該当180~240150~210
3,581
3,500
3,850(税込)
当日出荷
29887603LB-471箱(20kg)--Z3211 E4316 U--A5.1 E7016 該当--
オープン
取扱い終了
返品不可
29887646LB-471箱(20kg)450棒端色:青白色、二次着色:黒色Z3211 EU4316U28540AWS A5.1 E7016該当250~310-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-24
用途: 溶接

何度か利用させてもらっています。いつもながら、近隣で在庫を所持していない
種類の少量出荷は助かります。

対象商品 : 62976025
2024-09-12
用途: 高校生ものづくりコンテスト 圧力容器の練習
学校法人吉備学園

低水素系溶接棒で溶け込みが良いということで使用しています。角継手溶接、すみ肉溶接でキレイなビードを出すことができます。
アーク出しの感覚を掴めば作業性は良いかと思います。

対象商品 : 62976034
2020-07-22
用途: 溶接
卸売・小売業

ばら売りを探していました。納期が早くて助かりました。またよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする