フリーベアコーポレーション
フリーベアプレス成形品(上向用) 防塵仕様タイプ
仕様
上向用
形状
フランジ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
許容荷重(kg)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02394962
P-12K
CADデータダウンロード
500-5850
メインポール樹脂製
10
305
¥6,250
¥
4,298
¥4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02395057
S-12K
CADデータダウンロード
500-5841
オールステンレス製
60
480
¥10,500
¥
7,398
¥8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください