三ツ星貿易
LEDアームバンド
用途
高速道路工事、トンネル・橋脚工事、山間工事・沿岸工事などに
仕様
(反射テープ)白色反射材:25mm
付属品
安全ベスト連結クリップ
材質
生地/ナイロンメッシュ、反射生地/ガラスビーズ生地(20mm×2)
質量(g)
約117(単4電池×2本込み)
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×285(逆T字)
使用電池
単4電池×2本(付属しておりません)
点灯方式
2・1・3フラッシュ点滅
LED
赤色LED14000mcd×5個
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29930258
-
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください