日本光器製作所(NIKKO)
保護ゴーグル
作業時に浮遊する粉塵や液体飛沫などから眼を保護。
仕様
無気孔、レンズ交換不可
材質(レンズ)
ポリカーボネート
質量(g)
60
フレーム色
グリーン
材質(フレーム)
軟質ビニール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29976022
201
¥
960
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください