曜日別特売

保護ゴーグル

保護ゴーグル - 日本光器製作所(NIKKO)

作業時に浮遊する粉塵や液体飛沫などから眼を保護。

仕様レンズ交換可能、レンズとフレームが一体成形、直接ベンチレーション、接顔部:モルトプレーン材質(レンズ)ポリカーボネート(0.5mm)質量(g)18フレーム色クリア内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29976047203
1,050
899
989(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする