コンテナラック スケルトンコンテナ付

コンテナラック スケルトンコンテナ付 - サカエコンテナラック スケルトンコンテナ付 - サカエコンテナラック スケルトンコンテナ付 - サカエコンテナラック スケルトンコンテナ付 - サカエコンテナラック スケルトンコンテナ付 - サカエコンテナラック スケルトンコンテナ付 - サカエコンテナラック スケルトンコンテナ付 - サカエコンテナラック スケルトンコンテナ付 - サカエ

透明カラーボックス付のコンテナラックが新登場。
半透明なので収納物の確認が一目で可能です。

色(本体)ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)35内容量1個
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全10種類を絞り込む
コンテナ数
付属品
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
コンテナ数
均等耐荷重(kg/段)
色(ボックス)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29978497SCR-09CBL900×380×9001535ブルーコンテナ9TMブルー×15個
86,500
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
29978506SCR-09CRE900×380×9001535レッドコンテナ9TMレッド×15個
86,500
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
29978515SCR-95DBL950×450×9001235ブルーコンテナ13TMブルー×12個
91,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
29978524SCR-95DRE950×450×9001235レッドコンテナ13TMレッド×12個
91,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
29978533SCR-09ABL900×380×9002135ブルーコンテナ6TMブルー×21個
102,200
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
29978542SCR-09ARE900×380×9002135レッドコンテナ6TMレッド×21個
102,200
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
29978558SCR-180CBL900×380×18001535ブルーコンテナ9TMブルー×30個
182,300
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
29978567SCR-180CRE900×380×18003035レッドコンテナ9TMレッド×30個
182,300
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
29978576SCR-180ABL900×380×18003035ブルーコンテナ6TMブルー×42個
215,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
29978585SCR-180ARE900×380×18003035レッドコンテナ6TMレッド×42個
215,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする