曜日別特売

CBN スーパースパイラルボールエンドミル ノンコーティング

CBN スーパースパイラルボールエンドミル ノンコーティング - NS(日進工具)

刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。
刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。

用途曲面加工内容量1本
全22種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30088397SSPB220 R0.15X0.35020.340.23CBN
30,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
30088406SSPB220 R0.15X0.55020.340.23CBN
30,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
30088415SSPB220 R0.15X0.755020.340.23CBN
31,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
30088424SSPB220 R0.1X0.35020.240.15CBN
30,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
30088433SSPB220 R0.1X0.65020.240.15CBN
31,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
30088442SSPB220 R0.25X15020.540.38CBN
28,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
30088458SSPB220 R0.2X0.55020.440.3CBN
27,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
30088467SSPB220 R0.2X0.755020.440.3CBN
27,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
30088476SSPB220 R0.2X15020.440.3CBN
28,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
30088485SSPB220 R0.2X1.25020.440.3CBN
28,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
30088494SSPB220 R0.3X1.25020.640.5CBN
25,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
30088503SSPB220 R0.3X1.55020.640.5CBN
26,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
30088512SSPB220 R0.4X1.65020.840.6CBN
25,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
30088528SSPB220 R0.4X25020.840.6CBN
26,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
30088537SSPB220 R0.5X2502140.7CBN
25,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
30088546SSPB220 R0.5X2.5502140.7CBN
26,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
30088555SSPB220 R0.6X2.45021.240.8CBN
27,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
30088564SSPB220 R0.6X35021.240.8CBN
27,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
30088573SSPB220 R0.75X35221.541CBN
27,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
30088582SSPB220 R0.75X3.85221.541CBN
27,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
30088598SSPB220 R1X4522241.2CBN(立方晶窒化硼素)
27,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
30088607SSPB220 R1X5522241.2CBN
27,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする