曜日別特売

CBN スーパースパイラルロングテーパーネックボールエンドミル ノンコーティング

CBN スーパースパイラルロングテーパーネックボールエンドミル ノンコーティング - NS(日進工具)
内容量1本
全64種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30088616SSPBTN220 R0.15X1 X250240.23CBN
36,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
30088625SSPBTN220 R0.15X1 X352240.23CBN
36,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
30088634SSPBTN220 R0.15X2 X250240.23CBN
36,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
30088643SSPBTN220 R0.15X2 X352240.23CBN
36,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
30088652SSPBTN220 R0.15X30'X250240.23CBN
36,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
30088668SSPBTN220 R0.15X30'X352240.23CBN
36,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
30088677SSPBTN220 R0.1X1 30'X250240.15CBN
38,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
30088686SSPBTN220 R0.1X1 X1.550240.15CBN
38,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
30088695SSPBTN220 R0.1X1 X250240.15CBN
38,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
30088704SSPBTN220 R0.1X2 X1.550240.15CBN
38,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
30088713SSPBTN220 R0.1X2 X250240.15CBN
38,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
30088722SSPBTN220 R0.1X30'X1.550240.15CBN
38,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
30088738SSPBTN220 R0.1X30'X250240.15CBN
38,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
30088747SSPBTN220 R0.25X1 X452240.38CBN
33,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
30088756SSPBTN220 R0.25X1 X552240.38CBN
34,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
30088765SSPBTN220 R0.25X2 X452240.38CBN
33,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30088774SSPBTN220 R0.25X2 X552240.38CBN
34,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
30088783SSPBTN220 R0.25X30'X452240.38CBN
33,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
30088792SSPBTN220 R0.25X30'X552240.38CBN
34,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
30088808SSPBTN220 R0.2X1 30'X350240.3CBN
34,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
30088817SSPBTN220 R0.2X1 30'X452240.3CBN
35,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
30088826SSPBTN220 R0.2X1 X350240.3CBN
34,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
30088835SSPBTN220 R0.2X1 X452240.3CBN
35,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
30088844SSPBTN220 R0.2X2 X350240.3CBN
34,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30088853SSPBTN220 R0.2X2 X452240.3CBN
35,000
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30088862SSPBTN220 R0.2X30'X350240.3CBN
34,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
30088878SSPBTN220 R0.2X30'X452240.3CBN
35,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
30088887SSPBTN220 R0.3X1 30'X553240.5CBN
32,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30088896SSPBTN220 R0.3X1 30'X653240.5CBN
33,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
30088905SSPBTN220 R0.3X1 X553240.5CBN
32,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
30088914SSPBTN220 R0.3X1 X653240.5CBN
33,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
30088923SSPBTN220 R0.3X2 X553240.5CBN
32,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
30088932SSPBTN220 R0.3X2 X653240.5CBN
33,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30088948SSPBTN220 R0.3X30'X553240.5CBN
32,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
30088957SSPBTN220 R0.3X30'X653240.5CBN
33,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
30088966SSPBTN220 R0.5X1 30'X853240.7CBN
32,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
30088975SSPBTN220 R0.5X1 X1053240.7CBN
32,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
30088984SSPBTN220 R0.5X1 X853240.7CBN
32,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
30088993SSPBTN220 R0.5X2 X1053240.7CBN
32,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
30089002SSPBTN220 R0.5X2 X853240.7CBN
32,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30089018SSPBTN220 R0.5X30'X1053240.7CBN
32,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
30089027SSPBTN220 R0.5X30'X853240.7CBN
32,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
30089036SSPBTN220 R0.75X1 X1052241CBN
33,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
30089045SSPBTN220 R0.75X1 X1552241CBN
34,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
30089054SSPBTN220 R0.75X2 X1052241CBN
33,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
30089063SSPBTN220 R0.75X2 X1552241CBN
34,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
30089072SSPBTN220 R0.75X30'X1052241CBN
33,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
30089088SSPBTN220 R0.75X30'X1552241CBN
34,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
30089097SSPBTN220 R1X1 30'X1653241.2CBN
33,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
30089106SSPBTN220 R1X1 30'X2053241.2CBN
34,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする