曜日別特売

CBN スーパースパイラルロングネックボールエンドミル ノンコーティング

CBN スーパースパイラルロングネックボールエンドミル ノンコーティング - NS(日進工具)
内容量1本
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30089255SSPBL220 R0.15X0.95020.340.23CBN
31,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
30089264SSPBL220 R0.15X1.55020.340.23CBN
31,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
30089273SSPBL220 R0.1X15020.240.15CBN
33,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
30089282SSPBL220 R0.25X1.55020.540.38CBN
29,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
30089298SSPBL220 R0.25X2.55020.540.38CBN
29,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
30089307SSPBL220 R0.25X3.55220.540.38CBN
29,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
30089316SSPBL220 R0.2X25020.440.3CBN
30,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
30089325SSPBL220 R0.2X35220.440.3CBN
30,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
30089334SSPBL220 R0.3X35020.640.5CBN
28,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
30089343SSPBL220 R0.3X45320.640.5CBN
28,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
30089352SSPBL220 R0.3X55320.640.5CBN
28,500
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30089368SSPBL220 R0.3X65320.640.5CBN
28,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
30089377SSPBL220 R0.4X45320.840.6CBN
28,000
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30089386SSPBL220 R0.4X65320.840.6CBN
28,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
30089395SSPBL220 R0.5X10532140.7CBN
28,500
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30089404SSPBL220 R0.5X4512140.7CBN
28,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
30089413SSPBL220 R0.5X6532140.7CBN
28,000
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30089422SSPBL220 R0.5X8532140.7CBN
28,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
30089438SSPBL220 R0.6X65321.240.8CBN
29,000
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30089447SSPBL220 R0.75X105221.541CBN
29,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
30089456SSPBL220 R0.75X155221.541CBN
29,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
30089465SSPBL220 R0.75X7.55221.541CBN
29,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
30089474SSPBL220 R1X10532241.2CBN
29,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
30089483SSPBL220 R1X14532241.2CBN
29,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
30089492SSPBL220 R1X20532241.2CBN
29,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
30089508SSPBL220 R1X6532241.2CBN
29,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
30089517SSPBL220 R1X8532241.2CBN
29,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする