曜日別特売

CBN スーパースピードボールエンドミル ノンコーティング

CBN スーパースピードボールエンドミル ノンコーティング - NS(日進工具)
シャンク径(Φmm)4材質CBN刃数2全長(mm)50内容量1本
全8種類を絞り込む
刃径(Φmm)
有効長l1(mm)
刃長(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
有効長l1(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30089526SSB200 R0.15X0.30.30.30.23
26,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
30089535SSB200 R0.15X0.50.30.50.23
26,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
30089544SSB200 R0.15X0.750.30.750.23
26,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
30089553SSB200 R0.1X0.30.20.30.15
26,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
30089562SSB200 R0.25X10.510.38
25,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
30089578SSB200 R0.2X0.50.40.50.3
25,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
30089587SSB200 R0.2X0.750.40.750.3
25,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
30089596SSB200 R0.2X10.410.3
25,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする