曜日別特売

CBN 高能率ラジアスエンドミル ノンコーティング

CBN 高能率ラジアスエンドミル ノンコーティング - NS(日進工具)
シャンク径(Φmm)4材質CBN刃数3内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30089605SHR320 D0.5XR0.1X1.50.50.251.550
26,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
30089614SHR320 D0.5XR0.1X2.50.50.252.550
29,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
30089623SHR320 D1.5XR0.1X4.51.50.754.552
28,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
30089632SHR320 D1.5XR0.1X7.51.50.757.552
31,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
30089648SHR320 D1.5XR0.2X4.51.50.754.552
28,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
30089657SHR320 D1.5XR0.2X7.51.50.757.552
31,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
30089666SHR320 D1XR0.1X310.5350
24,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
30089675SHR320 D1XR0.1X510.5552
27,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
30089684SHR320 D1XR0.2X310.5350
24,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
30089693SHR320 D1XR0.2X510.5552
27,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
30089702SHR320 D2XR0.1X10211052
32,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
30089718SHR320 D2XR0.1X621652
29,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
30089727SHR320 D2XR0.3X10211052
32,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
30089736SHR320 D2XR0.3X621652
29,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする