NS(日進工具)
PCDボールエンドミル ノンコーティング
安定した加工面を得るためのユニークな工具デザイン
3次元仕上げ加工においてナノレベルの面粗さを得られ、磨きレスが可能。
バージョンアップした刃先デザインが、加工面品位の更なる安定化を実現しました。
用途
曲面加工
シャンク径(Φmm)
4
材質
PCD
全長(mm)
48
被削材
調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(55HRC~)、硬脆材・超硬合金
内容量
1本
全10種類を絞り込む
刃径(Φmm)
選択してください
0.1
0.15
0.2
0.4
0.6
1
1.5
2
刃長(mm)
選択してください
0.05
0.075
0.1
0.2
0.3
0.5
0.75
1
有効長(mm)
選択してください
0.15
0.23
0.25
0.38
0.5
1
1.5
2.5
3.8
5
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
有効長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30089763
PCDRB R0.05X0.15
0.1
0.05
0.15
¥
65,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
30089772
PCDRB R0.05X0.25
0.1
0.05
0.25
¥
65,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
30089788
PCDRB R0.075X0.23
0.15
0.075
0.23
¥
65,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
30089797
PCDRB R0.075X0.38
0.15
0.075
0.38
¥
65,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
30089806
PCDRB R0.1X0.5
0.2
0.1
0.5
¥
56,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
30089815
PCDRB R0.2X1
0.4
0.2
1
¥
54,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
30089824
PCDRB R0.3X1.5
0.6
0.3
1.5
¥
50,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
30089833
PCDRB R0.5X2.5
1
0.5
2.5
¥
56,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
30089842
PCDRB R0.75X3.8
1.5
0.75
3.8
¥
60,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
30089858
PCDRB R1X5
2
1
5
¥
60,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください