曜日別特売

PCDラジアスエンドミル ノンコーティング

PCDラジアスエンドミル ノンコーティング - NS(日進工具)
内容量1本
全10種類を絞り込む
刃数
刃径(Φmm)
刃長(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30089867PCDRS D0.3XR0.05X0.34820.340.09PCD
60,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
30089876PCDRS D0.4XR0.05X0.44840.440.12PCD
60,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
30089885PCDRS D0.5XR0.05X0.54840.540.15PCD
60,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
30089894PCDRS D0.5XR0.1X0.54840.540.15PCD
60,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
30089903PCDRS D0.6XR0.05X0.64860.640.18PCD
50,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
30089912PCDRS D0.6XR0.1X0.64860.640.18PCD
50,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
30089928PCDRS D0.8XR0.05X0.84860.840.24PCD
50,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
30089937PCDRS D0.8XR0.1X0.84860.840.24PCD
50,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
30089946PCDRS D1XR0.05X1486140.3PCD
50,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
30089955PCDRS D1XR0.1X1486140.3PCD
50,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする