曜日別特売

プレシジョンカッター

プレシジョンカッター - エスディアイプレシジョンカッター - エスディアイプレシジョンカッター - エスディアイプレシジョンカッター - エスディアイ
(2件のレビュー)

人間工学に基づいたフィット感と本格的な使いやすさを追求した逸品(滑らかで鋭い切れ味)
繊細な曲線切りが可能な30°刃を装填!アートワークや切り絵などの繊細な切り抜きや切断に最適なペンナイフ感覚のカッターです
刃が不意に移動しないように本体上部にオートロック式スライダーを設置
刃を収容した状態でもさりげなく糸切り等ができるラインカッター溝を先端に装備
刃振れを押さえる透明クランプ付

用途アートワークや切り絵などの繊細な切り抜きや切断に最適なペンナイフ感覚のカッターです。材質(刃)SK2+Cr鋼材ホワイト材質本体:ABS樹脂、クランプ板:PC樹脂、スライダー:POM樹脂、スリーブ:ステンレススチール全長(mm)141質量(g)約22刃厚(mm)0.4刃角(°)30内容量1個
注意
※幼児の手の届くところで使用したり放置したりしないでください。
※直射日光や高温な所に放置しないでください。変形の恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30650558WPCK-01W
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30650558
2019-11-19
用途: 模型
その他業種

人差し指の置き場所をきちんと考えた人の手にやさしいカッター。同じ刃先角度30°の細身のカッターは、長時間使用すると人差し指が痛くなる。

対象商品 : 30650558
2018-07-27
用途: テープ類やシート類を処理する時
電気・ガス・熱供給・水道業

ペンで字を書くように持つ事が出来、そのままカットできるので、特にフリーのシートカットには重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする