はじめての珪藻土

はじめての珪藻土 - フジワラ化学はじめての珪藻土 - フジワラ化学はじめての珪藻土 - フジワラ化学はじめての珪藻土 - フジワラ化学はじめての珪藻土 - フジワラ化学はじめての珪藻土 - フジワラ化学
(2件のレビュー)

初めてでも安心、買ってすぐに珪藻土が塗れます!
天然の珪藻土を主成分とした、人にやさしい塗料タイプの壁材です。
揮発性有機化合物(シンナー)を使用しない水性タイプです。
センイ壁やジュラク壁の上にも、ローラーで塗ることができます。
調湿・脱臭効果があり、快適なお部屋づくりにおすすめです。

不適合
外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所
高温になったり、炎が発生する場所
ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地
用途内装壁用(風呂場を除く)、トイレの塗り替えセット内容かんたん・あんしん珪藻土1.5kgパック、ローラー、トレイ、施工手順書、養生用マスカー(550mm×12.5m)、マスキングテープ(18mm×18m)、ハケ主成分アクリルエマルション、珪藻土、顔料、他使用の目安3~4m2適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W250mm×H90mm×D360mm塗布方法ローラー(中毛)乾燥時間(時間)1回目:約2時間、2回目:約12時間(20℃)危険物の類別非危険物乾燥時間1回目:2時間、2回目:12時間(20℃)内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30650838-ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
30650847-クリーム
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
30650856-ベージュ
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-10
用途: 塗装
サービス業

トイレの古い壁でしたが真っ白く綺麗になりました。
珪藻土の効果もこれから楽しみです。

対象商品 : 30650838
2017-11-29
用途: 浴室の壁
サービス業

綺麗に塗れました。ホワイトで明るくなり大変よかったと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする