曜日別特売

シャワコン

シャワコン - 家庭化学
(3件のレビュー)

練らずに材料を敷き詰め転圧してから霧状のシャワーするだけで硬化します。
練る必要がないので可使時間の心配がありません。

用途U字溝、敷石、インターロッキング、防草、ポール固定等グレー仕様砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、界面活性剤その他材質ポルトランドセメント、骨材その他寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×450×60硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積50mm厚約250×350mm適応下地モルタル、コンクリート面
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30651093-1袋(10kg)
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
29030717-1箱(10kg×2袋)
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-06
用途: コンクリート床の補修
その他業種

非常に使い勝手が良い。乾くまでの時間の表記がなかなか見つからなくていろいろネットで探さなければならなかった。夏は24H、冬は48Hらしい。
強度はおそらく望めないのではと思うが、素人にも使いやすい良品。

2が参考にしています
対象商品 : 30651093
2023-09-12
用途: セメントの薄塗り作業
その他業種

セメントを水に混ぜて、薄塗りをしても素人作業ではどうしてもでこぼこが目立ってしまいます。こちらの商品はまさに素人の薄塗り用の為の商品で簡単に汚れたセメント面をきれいにできました。

2が参考にしています
対象商品 : 30651093
2021-04-02
用途: 工場の床にデコボコができたので、その補修に使用
株式会社 曽根鋳造所

普通のコンクリートやモルタルは水で練る必要があり、バケツを洗ったり後始末も大変ですが、水をかけるだけでOKなので短時間に手軽にでき助かっています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする